Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Massa de estanhar sem chumbo para carroçaria
Sem chumbo, massa de alta qualidade S-Sn97Cu3. Tipo de fluxo em conformidade com a DIN EN 29454-1.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
- Ponto de fusão: 230-250 °C
- Em conformidade com as disposições legais da Diretiva 2000/53/CE do Parlamento Europeu e com a lei nacional alemã sobre veículos usados
- Teor de Estanho 60-70%, isento de chumbo
Sem chumbo, massa de estanho de alta qualidade S-Sn97Cu3. Tipo de fluxo em conformidade com a DIN EN 29454-1. Ideal para soldadura suave, estanhagem e pré-estanhagem na reparação de carroçarias de automóveis de passageiros, camiões, máquinas agrícolas e de construção
Antes da aplicação, a área a reparar deve estar sem metal exposto a ferrugem e massa lubrificante. Aplique uma fina camada de pasta e aqueça com uma chama. Em seguida, limpe o ponto de soldadura com um pano limpo e que não largue pelos.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!