Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Pasta de enchimento acrílica 2C HS
Massa de enchimento acrílica de secagem rápida e elevada solidez, com excelente estabilidade para espessuras elevadas de revestimento (até 300 µm).
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/41722.jpg)
Variantes
- Excelente estabilidade (não afunda)
- Seca muito rapidamente
- Excelente aplicação molhado sobre molhado (sem lixagem intermédia)
- Espessura elevada do revestimento
- Excelente para lixagem
- Elevado grau de proteção contra ferrugem graças aos pigmentos anticorrosivos
- Teor de sólidos do material de base: 73,4%
- Pode ser pintada com todos os sistemas de tintas de acabamento disponíveis no mercado
- Não pode ser coberta
A superfície deve ter o pré-tratamento correto, que depende da mesma. Introduza apenas o código de cor (por exemplo, FC 0006). Informações como o número RAL ou texto como "RAL 5010, por favor" são reconhecidas pelo sistema como incorretas. Teor máximo admissível de COV da categoria de produtos 2 (e) do Regulamento Alemão para Tintas e Vernizes à Base de Solventes (ChemVOC FarbV.): 540 g/l. Teor máximo de COV: 488 g/l.
Condições de aplicação: +10 °C e mais e até 75% de humidade relativa
Tanto como pasta de enchimento compacta como massa de enchimento de película espessa. Permite também a reparação localizada sem pontos afundados e formação de arestas. Substratos: Camadas de tinta antiga endurecida Novos componentes com primário de fábrica Superfícies com enchimento Para superfícies ligeiramente irregulares (elevada capacidade de enchimento) Não adequada para revestimentos em pó Cores disponíveis: FC 0002 = bege FC 0006 = cinzento claro
Ferramentas de aplicação: Pistola de pintura, tamanho mínimo do bocal de 1,4 mm
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!