Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
- Massa lubrificante à base de lítio com sulfureto de molibdénio (MoS2)
- Forma uma película de lubrificação sólida nas superfícies deslizantes sob a carga da própria massa lubrificante
- Melhora de forma significativa as condições de deslizamento
- Assegura uma lubrificação de deslizamento de emergência adicional
- Reduz a fricção e evita o desgaste excessivo
- Prolonga o período de lubrificação
- Protege contra a corrosão
- Resistente à água
- Resistente a temperaturas entre -30 °C e +130 °C, durante pouco tempo até +150 °C
- Cor: Preto
- Consistência conforme NLGI: 2
Massa consistente de alto desempenho para lubrificar rolamentos de rolos e de deslizamento de todos os tipos.
Limpe e desengordure os pontos de lubrificação. Em seguida, aplique a massa consistente com a espessura de revestimento pretendida.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!