Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Máscara dobrável FMH 4000 V FFP2 NR D Com válvula
Máscara descartável FFP2 potente com excelente conforto de utilização e ajuste ideal
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
- Confortável de usar, mesmo para pessoas que usam óculos, graças aos materiais macios e ao formato especial, em que o fluxo de ar é ventilado para baixo durante a expiração
- Resistência à expiração reduzida e uma libertação mais fácil de humidade e calor graças à confortável válvula de expiração
- A classe de filtro está assinalada na máscara para uma melhor identificação
- Proteção perfeita devido a um ajuste ideal no rosto
- Fixação melhorada graças à fixação nasal inserida no material do filtro
- Banda elástica de atar para a cabeça
- Pode ser utilizada juntamente com os óculos de segurança Würth para uma proteção ideal
Protege contra até dez vezes o valor limite de partículas, pó, aerossóis sólidos e líquidos, neblina e fumo que são perigosos ou têm um nível de toxicidade baixo, como ao lixar, cortar e maquinar madeira macia, processar vidro e fibras minerais e executar atividades que envolvam grandes quantidades de pó nas indústrias da construção e da agricultura
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!