Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Máquina de soldar TIG 180 AC/DC
Sistema WIG totalmente profissional fácil de utilizar. Tanto no estaleiro de obra como na oficina, vai gostar da conveniência do sistema.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Contacto e ignição de alta frequência
Possibilidade de ignição sem toque por alta frequência através de botão de pressão, comutável para ignição convencional por contacto
Versátil
A soldadura de alumínio também é possível com AC/DC, comutável para soldadura por elétrodos
Proteção ideal contra a oxidação
O elétrodo de tungsténio e o cordão são protegidos de forma ideal contra a oxidação, graças à gestão automática do gás.
Eficiência energética
Função de ventoinha em espera, sistema eletrónico de desempenho moderno
Memória de trabalhos
Podem ser armazenados dois trabalhos de soldadura por elétrodo e TIG.
Proteção contra a sujidade e a humidade
Revestimento especial da PCB
Leve e compacto
13,3 kg a 180 A (35% ED)
Ideal para aplicações de montagem
Sinal IP23 e S
Robusto
Segurança contra quedas de 60 cm (mín. 25 cm em conformidade com a norma)
Marcação: CE, S
Soldagem TIG
Adequado gás 100% árgon
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!