Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Tubo de reparação FPM/ECO/AR/ECO
Com baixa permeação para aplicações de transporte de combustível
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
- Permeabilidade ao combustível extremamente baixa
- Excelente resistência ao calor
- Extremamente flexível
- Cumpre a diretiva europeia relativa a viaturas em fim de vida
- Material: FPM/ECO/AR/ECO (Tipo 3E) em conformidade com a norma DIN 73379-1
Por motivos de produção, os tubos nem sempre são fornecidos inteiros. Para 15 m, máximo de 3 unidades; para 10 m, máximo de 2 unidades
Não adequado:
- Para utilização em depósitos de combustível
- Para óleos de motor e de engrenagens
As especificações do fabricante devem ser cumpridas no que respeita à temperatura de funcionamento para motores de alto desempenho sujeitos a temperaturas altas.
Para bombeamento de gasolina e gasóleo disponíveis no mercado e biodiesel – gasóleo com PME (RME)
Para combustíveis de automóveis de passageiros
- Gasolina
- Gasóleo/biodiesel
- Gasóleo com PME (RME)
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!