Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Manga de lixa serrilhada
Substitui as mangas de lixa, discos de lamela, rebolos de esmeril e até mesmo as fresas. Permite obter resultados perfeitos na superfície.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Trabalho rápido e confortável
Operação extremamente suave com uma taxa muito elevada de remoção de material, vida útil excecional e a menor rugosidade de superfície possível, com um acabamento de superfície perfeito graças às lamelas abrasivas.
Menos vibração e ruído
em comparação com pontos de montagem e fresas de carboneto, graças às lamelas abrasivas
A solução ideal para muitos problemas
A manga de lixa serrilhada garante uma taxa extremamente alta de remoção de material, mesmo nos espaços mais apertados.
Para melhores resultados de vida útil, trabalhe apenas com uma pressão de contacto baixa. A velocidade de rotação recomendada depende da aplicação e do material a ser processado. A velocidade circunferencial máxima permitida é de 30 m/s, que não é idêntica à velocidade de rotação recomendada. Não permita que as mangas de lixa passem a montagem da cinta de lixa. Siga as precauções gerais de trabalho e segurança.
Ideal para retificar em espaços apertados, por exemplo, no fabrico de moldes, engenharia de contentores e aparelhos e construção de pipelines.
Especialmente adequada para o processamento de aço inox, aços com e sem ligas, aço de construção, aço para ferramentas, metais não ferrosos, plásticos e madeira. Utilizado para lixar arestas e superfícies, revestir e suavizar, para rebarbar e para maquinar cordões de soldadura.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!