Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Mangueira PU em espiral para ar comprimido antifaíscas Premium wSafe® 2000
Mangueira em espiral para ar comprimido em PU altamente resistente, duradoura e resistente a faíscas com acessórios wSafe da série 2000
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Proteção ideal contra faíscas e formação de faíscas em ambientes de soldadura, bem como durante trabalhos de corte
Superfície resistente a faíscas
Elevado conforto durante o trabalho e vasta gama de aplicações
As mangueiras para ar comprimido fabricadas em poliuretano (PU) são consideravelmente mais leves, mais flexíveis e mais resistentes à torção do que as mangueiras de PVC.
A parede interior lisa da mangueira evita a resistência ao ar e permite um caudal de ar elevado.
As superfícies interiores suaves da mangueira evitam a resistência ao ar e permite um caudal de ar elevado.
Elevada resistência aos raios UV e, sobretudo, ao óleo, aos solventes e outras soluções não aquosas
Reforço de tecido resistente e revestimento de poliuretano com base em éster de elevada qualidade
Elevado grau de segurança durante o trabalho
As extremidades retas promovem o conforto durante o trabalho e reduzem o risco de tropeçar.
A mangueira não se desloca durante a ventilação
Com acoplamentos de segurança wSafe 2000
- Não adequada para trabalhos de pintura
- Não adequada para ambientes especialmente húmidos e para utilização com água
Ideal para trabalhos em ambientes com maior ocorrência de faíscas. Por exemplo, ao efetuar cortes com uma rebarbadora de ar comprimido.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!