Bastam três passos para se registar e utilizar todas as funções oferecidas pela loja online.
Vendas apenas a clientes profissionais
O código QR já não é válido. Clique no botão seguinte para ativá-lo novamente.
Ordenar por
13 item(ns) com 30 versões encontrado(s)
Hammer with reinforced 3C handle, lightweight aluminium housing and interchangeable hammer heads
Hammer with reinforced 3C handle, robust steel housing and interchangeable hammer heads
Maço com punho ergonómico de madeira e cabeças de martelo intercambiáveis
Maço com punho ergonómico de madeira, caixa de proteção de ferro fundido maleável e batentes intercambiáveis
Especialmente desenvolvido para desapertar jantes enferrujadas ao mudar pneus, bem como para todos os trabalhos de reparação.
Hammer with ergonomic wooden handle, malleable cast iron housing and interchangeable hammer heads
Hammer with tubular steel handle that combines the advantages of a steel hammer and soft-face hammer in one product
Mallet with interchangeable rectangular hammer heads and a break-proof connection between the head and the handle
Hammer with ergonomic tubular steel handle fully coated with polyurethane to protect the workpieces
Hammer with ergonomic wooden handle, aluminium housing and interchangeable hammer heads
Mallet with ergonomic wooden handle, aluminium housing and interchangeable hammer heads
Hammer with fibreglass handle, reinforced malleable cast iron housing and interchangeable hammer heads
Não existem mais resultados. Para obter um resultado mais preciso, especifique o seu termo de pesquisa mais detalhadamente.
Verifique ou utilize um termo de pesquisa diferente.
Bit TX C 6,3 (1/4")
Chave combinada métrica Com POWERDRIV®
Lâmina quebrável
X-ato 2C com guia
Alicate extensível DIN ISO 8976
Caixa de bits, tamanho 3 33 peças
Módulo sistema 8.4.1, chaves de caixa 1/4" + 1/2" 108 peças
Mala de ferramentas com todas as ferramentas comuns Conjunto de 93 peças