Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Maço sem ressalto com superfícies de impacto de nylon
Maço com punho ergonómico de madeira e cabeças de martelo intercambiáveis
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Sem ressalto, reduz a tensão nas articulações
- Caraterísticas de impacto excecionais e elevada durabilidade das cabeças de martelo feitas de nylon especial com a máxima resistência
- Força de impacto extremamente elevada sem ressalto para reduzir a tensão nas articulações devido ao impacto retardado das bolas de aço na cabeça, que impede um ressalto sem perda de força
- Elevado efeito de amortecimento sem ressalto graças à relação ideal entre a massa das bolas e a massa da cabeça e às propriedades de amortecimento das superfícies de impacto em nylon
- Baixa vibração e baixo ruído com amortecimento sem ressalto em comparação com os martelos de aço
Qualidade superior da Alemanha
- Manga protetora do punho integrada na cabeça para uma maior proteção e uma vida útil mais longa
- Manuseamento ideal graças ao punho de madeira de alta qualidade, amortecedor de vibrações e com formato ergonómico
- Possibilidade de utilização a longo prazo, uma vez que as cabeças de martelo estão disponíveis como peças de substituição e podem ser facilmente trocadas
Adequado para posicionar e unir peças de trabalho num torno, para o processamento de chapas de metal, para trabalhos de montagem e reparação no setor automóvel ou de veículos comerciais, andaimes, trabalhos de alisamento e de manutenção e construção de instalações.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!