Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Macho para máquina HSCo Multi, furo cego DIN 371/376
O macho para corte de rosca de alta resistência com a recém-desenvolvida geração de hastes (uma combinação de haste cilíndrica e poligonal [Ø M4–M12]) para utilização versátil com quase todas as máquinas e materiais, como aços convencionais, aços inox (por exemplo, V2A, V4A), titânio, aços resistentes ao calor e de alta resistência até 1200 N/mm² e ferro fundido. Também compatível com metais não ferrosos, como alumínio, ligas de alumínio, bronze e plásticos.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Utilização flexível em aparafusadoras a bateria e berbequins manuais, estacionários e de colunas
A haste poligonal evita o rodar na bucha de aperto, garante uma ótima transmissão da força e protege a bucha de aperto de danos.
Apropriado para aplicações convencionais em centros de maquinagem CNC com pinças de aperto ou buchas de compensação
Conservação da haste cilíndrica com encaixe quadrado
Pode ser aplicado com segurança em quase todos os materiais
Ferramenta com geometria recém desenvolvida com um ângulo de corte reduzido, ângulo livre otimizado e micro geometria
Desempenho excecional
- Vida útil até três vezes maior em relação aos machos Würth sem revestimento
- Excelente extração de limalhas, evita a acumulação
Disponível exclusivamente na Würth
- É necessário adicionar líquido de refrigeração ou lubrificante suficiente para a abertura de roscas.
- Para obter as correspondências de macho para máquina/material, consulte as tabelas gerais
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!