Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Macho para máquina HSCo NeoTap, verde, furo trespassante, DIN 371/376
A inovadora broca especializada para aços de liga de processamento e aços de alta liga (aço inox), bem como aços resistentes a ferrugem e a ácidos. Também é adequada para processar materiais em aço convencionais até uma resistência de 1200 N/mm².
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Geometria recentemente desenvolvida que combina uma espiral à esquerda e uma ponta helicoidal
Remoção otimizada e fiável de aparas
Estrutura da superfície homogeneizada graças ao mais recente processo de acabamento
Excelente remoção de aparas
Ranhura extra longa
Fornecimento de líquido de refrigeração otimizado para roscas profundas
Geometria da lâmina de corte adaptada com precisão ao aço inox
Vida útil até 50% mais longa do que a dos machos convencionais para máquinas simples
Disponível exclusivamente na Würth
Embalagens de produtos sustentáveis de 100 % PCR (plástico reciclado de resíduos domésticos), 100 % reciclável e com certificação Cradle to Cradle Certified® Bronze
É necessário adicionar líquido de refrigeração ou lubrificante suficiente para a abertura de roscas.
Antes de inverter o macho para corte de rosca, certifique-se de que retira totalmente a ponta helicoidal da ferramenta do furo. Se não o fizer, as navalhas podem lascar ou a ferramenta partir.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!