Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Macho máquina HSCo VaryTap, verde, furo cego, DIN 371/376
O inovador macho especializado em aços ligados e aços de alta liga (aço inox), bem como aços resistentes à ferrugem e aos ácidos. Também é adequado para processar materiais de aços convencionais até uma resistência de 1200 N/mm².
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Geometria Vario recentemente desenvolvida
Remoção otimizada de limalhas, evitando a sua acumulação
Arestas de corte otimizadas devido ao processo de acabamento em várias fases
Excelente remoção de aparas e perfeitamente fiel ao calibre
Ponta extra longa
Fornecimento de líquido de refrigeração otimizado e remoção de aparas em roscas mais longas
Parte roscada em ângulo
Risco reduzido de travamento quando se retira o macho
Geometria da lâmina de corte adaptada com precisão para o aço inox
Vida útil até 50% mais longa do que a dos machos convencionais para máquinas simples
Produto exclusivo Würth
Embalagem sustentável 100% PCR (plástico reciclável) e com certificação Cradle to Cradle Certified® Bronze
É necessário adicionar líquido de refrigeração ou lubrificante suficiente durante a abertura das roscas.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!