Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Parafuso sextavado com flange de acordo com a norma MBN
MBN 10105, aço, classe de resistência 8.8, revestimento galvanizado prateado de acordo com DBL 9440.40
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Proteção de superfícies:
De acordo com DBL 9440.40 (prateado sem Cr(VI)) → VDA 235-104.42
Resistência à corrosão:
- ≤ M8 → aprox. 480 h sem corrosão de metal de base, em conformidade com a norma DIN EN ISO 9227-NSS.
- ≥ M10 → aprox. 720 h sem corrosão de metal de base, em conformidade com a norma DIN EN ISO 9227-NSS.
As resistências à corrosão especificadas aplicam-se aos testes de corrosão de acordo com a norma DIN EN ISO 9227-NSS (teste de névoa salina), no mínimo 24 h após o revestimento no estado "tal como revestido", ou seja, antes da separação, embalagem, transporte e/ou montagem. Estes valores podem ser reduzidos através de processos de montagem e manuseamento inevitáveis. Na maioria dos casos, não é possível uma transferência das resistências à corrosão do teste de névoa salina para condições de operação e montagem reais. Ao conceber ligações, devem ser considerados pelo designer tanto os materiais combinados e, se necessário, os revestimentos, como também as condições ambientais durante a operação na seleção de um revestimento de proteção anticorrosiva adequado.
Coeficiente de atrito:
μtot = 0,09–0,14 (VDA 235–101)
Os parafusos de cabeça de flange reduzem o risco de perda de força de pré-tensão quando colocados em superfícies de contacto. A pressão superficial gerada sob a cabeça do parafuso durante o aperto é baixa em comparação com as cabeças sextavadas convencionais (sem flange), uma vez que a força é distribuída por uma maior superfície de contacto.
Vantagem:
- Menor necessidade de ajustes devido a existirem menos peças a ser ligadas em comparação com ligações através de anilhas.
- A anilha côncava que pressiona contra a superfície de contacto aumenta a elasticidade da ligação, com vista a que os movimentos de assentamento/penetração que ocorrem sejam neutralizados e a perda de pré-tensão seja geralmente evitada.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!