Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Spray lubrificante seco PTFE
Lubrificante seco, não atrai pó nem sujidade
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Elimina rangidos, estalidos e movimentos rígidos
Oferece uma proteção duradoura contra o desgaste
Espessura da película de 10 µm
Pode ser utilizado com tolerâncias mínimas na engenharia de precisão
Elevada resistência
- Resistente térmica de -180 °C a +260 °C (por breves instantes)
- Permanentemente resistente a água, ácidos e bases
Sem óleo mineral
Sem silicone
Os fumadores têm de lavar as mãos após a utilização. Fumar tabaco contaminado pode causar problemas de saúde.
Lubrificante seco, transparente e resistente à sujidade para cargas leves a médias.
Agite por breves instantes antes de utilizar. Pulverize uma camada fina nos pontos ou nas articulações de fricção e deixe secar. Tempo de secagem para uma aplicação fina: aprox. 1-2 minutos. Tempo de secagem com camada espessa: aprox. 5 minutos.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!