Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Lubrificante HHS® 5000
Óleo penetrante com PTFE totalmente sintético e extremamente resistente a temperaturas
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Lubrificação fiável
- Penetra nas áreas que requerem óleo de lubrificação (excelentes propriedades de fluência)
- Ideal para pontos de lubrificação ocultos
Boa proteção contra o desgaste
- Contém lubrificante sólido PTFE
- Depois de a película de lubrificante se desgastar, o PTFE efetua a lubrificação (propriedade de funcionamento de emergência)
- Película protetora antiderrapante duradoura para cargas térmicas elevadas
Fiável devido ao efeito duradouro
- Proteção anticorrosiva fiável e a longo prazo
- Não oxida (endurece) até +200 °C, e brevemente até +250 °C
- Sem resíduos de carbonização
Aplicação segura
- Boa compatibilidade com a maioria dos plásticos, o-ringues e x-ringues
- Comportamento neutro em superfícies pintadas
Resistente a água pulverizada, água salgada, ácidos fracos e bases fracas
Sem silicone, resina ou ácidos
Proporciona uma excelente segurança de lubrificação no uso diário.
Óleo penetrante com PTFE totalmente sintético e extremamente resistente a temperaturas. Proporciona uma ótima segurança de lubrificação na utilização diária.
Agite bem a lata antes de utilizar. Limpe cuidadosamente os pontos a serem lubrificados com HHS® Clean, Art.-Nr. 0893 106 10. Em seguida, pulverize sobre as peças limpas
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!