Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Lubrificante HHS 2000®
Óleo parcialmente sintético extremamente resistente a altas pressões
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
- Elimina rangidos e estalidos e tem um excelente desempenho de fluxo e penetração, bem como uma boa proteção contra a corrosão.
- Lubrificante altamente aderente que não se afasta quando utilizado em peças rotativas e móveis
- Compatível com O-rings/X-rings e plásticos. Comportamento neutro em substratos pintados.
- Resistente a água pulverizada e água salgada, bases e ácidos fracos
- Sem silicone, resina ou ácidos
Óleo parcialmente sintético extremamente resistente a alta pressão para lubrificação universal e para cargas de alta pressão.
Adequado para lubrificação universal e para cargas de alta pressão, como, por exemplo, ligações de mudanças, acelerador e embraiagem, cabos Bowden, cavilhas, juntas, dobradiças, alavancas de inversão, batentes de bloqueio, extremidades de barra de direção, calhas deslizantes, rodas de corrente, cremalheiras, rodas dentadas abertas e muito mais.
Antes de cada aplicação, efetue uma pré-limpeza completa e cuidadosa dos pontos de lubrificação. Agite a lata antes de usar, pulverize as peças e deixe atuar por breves instantes.
Após a utilização, vire o spray para baixo e pulverize até este não deitar produto.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!