Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Lubrificante HHS® 200
Massa lubrificante de manutenção de longa duração, branca de alta qualidade com PTFE
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Duradouro
- Excelente comportamento de vedação contra humidade e sujidade. Proporciona uma resistência de oxidação ideal e prolonga os intervalos entre lubrificações.
- Excelente proteção anticorrosiva
Excelente compatibilidade com materiais
- Excelente compatibilidade com o plástico
- Efeito neutro em superfícies pintadas
Contém lubrificante sólido PTFE
- Depois de a película de lubrificante se desgastar, o PTFE efetua a lubrificação (propriedade de funcionamento a seco)
- Extremamente resistente às temperaturas
Com pigmentação especial, branca
Identificação ideal dos pontos de lubrificação durante os trabalhos de manutenção e reparação.
Resistente a água pulverizada e água salgada, ácidos e bases fracos
Sem silicone, ácido, resina e AOX
Massa lubrificante de manutenção de longa duração, branca e de alta qualidade com PTFE. Identificação ideal dos pontos de lubrificação durante os trabalhos de manutenção e reparação, por exemplo, em dobradiças, juntas, calhas deslizantes, etc.
Agite bem a lata antes de aplicar o produto. Limpe cuidadosamente os pontos a serem lubrificados com HHS® CLEAN, Art.-Nr. 0893 106 10. Em seguida, pulverize sobre as peças limpas.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!