Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Lubrificante HHS® 1000
Massa lubrificante com baixa viscosidade resistente a projeção com efeito duplo: Propriedades de penetração de um óleo, cola e resistente à pressão como a massa lubrificante
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Quando pulverizado: Óleo
- Boas propriedades de fluência
- Elevada penetração entre falhas
- Protege contra a corrosão
- Penetra em áreas que a massa lubrificante convencional não consegue alcançar
Após a evaporação: Massa
- Extremamente aderente
- Sem projeção
- Bom efeito duradouro
Excelente resistência à pressão
- Película lubrificante com extraordinária resistência ao desgaste com pressões muito altas
- Excelente amortecimento de ruído e vibração
Boa compatibilidade com materiais
- Compatível com O-rings e X-rings
- Compatível com plástico
- Efeito neutro em superfícies pintadas
Resistente a água pulverizada e água salgada, ácidos e bases fracos
Sem silicone, resina, ácido e AOX
Massa lubrificante com baixa viscosidade resistente a projeção com efeito duplo: Propriedades de penetração de um óleo, aderente e resistente à pressão como a massa lubrificante.
Adequado para a lubrificação em condições de relubrificação difíceis, durante trabalhos de manutenção e reparação, por exemplo em rolamentos internos, cabos de aço, juntas, veios e rolamentos de rolos.
Agite bem a lata antes de aplicar o produto. Limpe cuidadosamente o local a lubrificar. Em seguida, pulverize sobre as peças limpas.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!