Bastam três passos para se registar e utilizar todas as funções oferecidas pela loja online.
Vendas apenas a clientes profissionais
O código QR já não é válido. Clique no botão seguinte para ativá-lo novamente.
Ordenar por
Para remoção de resíduos de cola e películas em superfícies metálicas.
Ideal para retificar em espaços apertados, por exemplo, no fabrico de moldes, engenharia de contentores e aparelhos e construção de pipelines.
Ideal para retificação em espaços apertados e para decoração de superfícies.
Para um acabamento uniforme, sem marcas e com acabamento acetinado, e para remoção de camadas de sujidade e óxido em metal.
Para remoção rápida e fácil de películas, autocolantes e resíduos de cola em superfícies metálicas e pintadas.
Para tratamento de superfícies, remoção de ferrugem e descolorações.
Specially designed for processing stainless steel. Virtually shoulder-free matting and burnishing and for matching "pre-sanded" metal sheets. For effective surfaces, cleaning oxide coatings and removing discolouration.
Substitui as mangas de lixa, discos de lamela, rebolos de esmeril e até mesmo as fresas. Permite obter resultados perfeitos na superfície.
Para a remoção de pequenos riscos, despolimento e polimento uniforme e retificação de chapas de metal pré-lixadas. Para superfícies impressionantes, remoção de ferrugem e descolorações.
Disco de corte p/ aço Speed
Pasta de polimento Para anéis de sisal/tecido, anéis de polir
Serra craniana HSS bimetal
Tw drill bit HSS DIN 338 Type RN 118° 19 pcs Syska
Broca de percussão Plus Quadro-L Vario
Broca espiral HSS DIN 338 tipo RN 130°
Broca espiral HSS DIN 338 tipo RN 118°
Serra craneana, HSS bimetálica Longlife e Speed HSCo8