Bastam três passos para se registar e utilizar todas as funções oferecidas pela loja online.
Vendas apenas a clientes profissionais
O código QR já não é válido. Clique no botão seguinte para ativá-lo novamente.
Ordenar por
Esponja de lixa universal fabricada em óxido de alumínio para trabalho em madeira e em metal.
Robust plastic sanding block with two sandpaper holders and an abrasive pad with soft plastic backing.
Disco abrasivo universal fabricado em óxido de alumínio para trabalho em madeira e em metal.
Desbaste em áreas inacessíveis, como maçanetas, para-choques e grelhas de radiadores.
A parte posterior moldada do taco adapta-se perfeitamente à palma da mão.
For use with hook-and-loop or adhesive daisy discs
Blocos de lixa com formato ergonómico com extração para desbaste aplainado, perfeitamente adequados à sua mão, garantem um desbaste sem pó e fadiga da massa de enchimento.
For cleaning, smoothing and matting surfaces
Disco de corte p/ aço Speed
Pasta de polimento Para anéis de sisal/tecido, anéis de polir
Serra craniana HSS bimetal
Tw drill bit HSS DIN 338 Type RN 118° 19 pcs Syska
Broca de percussão Plus Quadro-L Vario
Broca espiral HSS DIN 338 tipo RN 130°
Broca espiral HSS DIN 338 tipo RN 118°
Serra craneana, HSS bimetálica Longlife e Speed HSCo8