Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Óleo para travões DOT 4 Para sistemas de travagem hidráulicos
Prescrito para vários veículos VW/Audi, Seat e Skoda
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Cumpre e excede as especificações: SAE J 1703, 1704, FMVSS 116, DOT 3 e DOT 4
Os líquidos para travões podem ser misturados com qualquer outro produto comercial que cumpra os seguintes requisitos de teste: FMVSS 116, SAE J 1703, 1704 ou ISO 4925.
Formulado com base em éteres de glicol
- Excelente proteção anticorrosão contra metais ferrosos e não ferrosos
- Elevado grau de estabilidade térmica
- Boa compatibilidade com borracha
Excelentes propriedades lubrificantes
Adequado para utilização na transmissão de força hidráulica dos sistemas de embraiagem.
Mude os líquidos para travões de acordo com as instruções do fabricante do veículo. Nunca misture com líquidos para transmissão automática (ATF) ou óleos minerais. Evite o contacto com superfícies pintadas, uma vez que os líquidos para travões têm um efeito solvente nas tintas. O líquido para travões é higroscópico.
Para bidões/barris: A torneira só deve ser utilizada para verter o líquido para travões. Após a utilização (e durante o armazenamento), vede sempre o bidão com a tampa original. As torneiras não garantem que o líquido não absorva a humidade do ar. Alerte os seus clientes para o método de armazenamento correto. Respeite as instruções fornecidas pelo fabricante do veículo.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!