Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Líquido de limpeza Multiclean
Para a limpeza e lubrificação temporária em áreas fisiologicamente e ecologicamente sensíveis. Certificação NSF.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/41683.jpg)
Variantes
Pode ser utilizado em áreas em que se processem ou armazenem alimentos, NSF H1 e K1
O produto pode entrar em contacto com alimentos por motivos técnicos
Bom desempenho desengordurante e de limpeza
Remove óleos, resina encrustada e resíduos de silicone
Boa compatibilidade com materiais
Sem acetona
Sem AOX nem silicone
Se for utilizado em áreas onde são processados e armazenados alimentos, apenas a quantidade mínima tecnicamente necessária poderá ser utilizada.
NSF = organização reconhecida internacionalmente para a supervisão e o registo de produtos utilizados na indústria alimentar
VbF = regulamento relativo a líquidos combustíveis (deixou de ser válido a partir de 01/01/2004), substituído pelo BetrSichV [regulamento de segurança operacional] (válido a partir de 03/10/2002)
Para o desengorduramento e limpeza sem resíduos durante o trabalho de montagem e manutenção em máquinas, conjuntos e ferramentas em áreas críticas das indústrias alimentar, farmacêutica e de impressão, bem como para aplicações em que a utilização de produtos de limpeza fácil e altamente inflamáveis não é desejável.
Pulverize a uma distância de cerca de 20 cm sobre as partes a limpar e deixar secar.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!