Bastam três passos para se registar e utilizar todas as funções oferecidas pela loja online.
Vendas apenas a clientes profissionais
O código QR já não é válido. Clique no botão seguinte para ativá-lo novamente.
Ordenar por
10 item(ns) com 15 versões encontrado(s)
For cleaning drill holes with a smaller diameter
Adaptador para extração da poeira durante a furação ou limpeza dos furos
Flexible adapter or taper for the vacuum cleaner
For borehole cleaning with compressed air. Incl. pre-assembled compressed air and threaded connection.
For drill hole cleaning with compressed air (pre-assembled with plug-in nipple and claw coupling). For connecting the pneumatic hose WIT-SDD to a compressor.
For the drill hole cleaning with compressed air blow-out gun. Bore nominal diameters of 18 mm to 40 mm
Reduces the diameter of the blow-out tube (blow-out pump) from 10 mm to 8 mm
For borehole cleaning with compressed air. For connecting the compressed air nozzle WIT-DD to pneumatic hose.
For borehole cleaning for reinforcement attachment with subsequent mortaring. Suitable for pneumatic hose WIT SDD.
Não existem mais resultados. Para obter um resultado mais preciso, especifique o seu termo de pesquisa mais detalhadamente.
Verifique ou utilize um termo de pesquisa diferente.