Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Concentrado de limpeza, lavagem ativa
Champô com PH neutro para uma escova de limpeza ativa de viaturas ligeiras e comerciais em estações de lavagem automática
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Baseado em tensioativos de limpeza ativa
- As partículas de sujidade são totalmente separadas e podem ser lavadas com água
- Bons resultados de limpeza
A combinação de ingredientes especiais permite que as escovas deslizem melhor
- Protege as superfícies da viatura
- Evita que as escovas fiquem sujas
Não mancha ao utilizar determinadas ceras automáticas e produtos auxiliares para secagem
Pode ser utilizado com estes agentes em máquinas com sistemas de reciclagem de água
Sem fosfatos, AOX e silicone
Valor de pH concentrado: 7,5
Facilmente biodegradável, em conformidade com a OCDE*
Não compromete a eficácia dos separadores de líquidos leves
*OCDE = Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Económicos
- Não deixe secar!
- Armazene num local seco!
Para lavagem de viaturas em estações de lavagem automática
- Utilize o produto não diluído em estações de lavagem automática que dispõem de bomba doseadora. Quando a dosagem é realizada através de um injetor, dilua previamente 1 parte do produto em 9 partes de água.
- Concentração de aplicação: 0,02–0,2%
- Consumo por viatura: aprox. 12–14 ml
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!