Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Conjunto de fresas em carboneto, dentes MX 10 peças
Fresas normais com sistema de afiação escalonada para tratamento universal de material de aço com uma dureza de < 60 HRC, aço fundido, aço inox, ligas especiais, materiais duros e resistentes (por exemplo, Hardox) e metais não ferrosos duros. Disponíveis em caixa do sistema ORSY®.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
- Produzem limalhas pequenas e uma superfície de alta qualidade
- Fabricadas em conformidade com rigorosos padrões de qualidade, incluindo a inspeção completa das ligações soldadas
- Adequadas para caixa compacta e prática do sistema ORSY® com detalhes úteis, como a capacidade de empilhamento, o encaixe otimizado e a abertura fácil
- Use equipamento de proteção adequado, como proteção ocular, proteção auditiva e luvas de proteção.
- Tenha em atenção as rotações por minuto recomendadas (n) e a velocidade de corte (Vc) para o material a ser processado, bem como a classificação da ferramenta/material nas tabelas gerais.
- Antes de iniciar o trabalho, certifique-se de que a rotação e a fixação da ferramenta de transmissão estão corretas. Não escolha um comprimento de fixação demasiado reduzido. Recomendamos um comprimento de fixação mínimo de aprox. 2/3 do comprimento do veio. Pode ocorrer descoloração no veio devido ao elevado desempenho de corte. Esta descoloração é provocada pela temperatura extremamente elevada que a ferramenta atinge e não apresenta um risco de segurança.
- Geralmente, os materiais são processados em contrarrotação.
- Ferramentas de transmissão adequadas: veios de transmissão flexíveis, retificadoras retas, robôs, ferramentas mecânicas.
Desbaste, trabalhar contornos, tratamento de material de superfícies, processamento de cordões de soldadura, moldagem, chanfragem/arredondamento de extremidades
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!