As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Conetor da placa em zinco fundido Com fendas ranhuradas para uma fixação segura no orifício de perfuração
Com fendas ranhuradas para uma fixação segura no orifício de perfuração
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
- Profundidade de perfuração de 16 mm, adequado para materiais de 19 mm
- Diâmetro do furo de 35 mm, a ser perfurado com berbequim padrão
- Não é necessário preparar as ranhuras para a versão curta
- Maior absorção de força do material da folha com a versão longa
- Boa transmissão de energia devido ao tamanho da fenda 10
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!