Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Encaixe e desencaixe rápido e fácil de tubos/mangueiras
Risco de fugas reduzido,
uma vez que possui menos componentes
Em latão resistente à corrosão
Económico,
graças à redução do tempo de instalação e reparação
Cumpre os regulamentos internacionais DIN, DOT e SAE
Meio de funcionamento:
Ar comprimido
Pressão máxima de funcionamento:
Em conformidade com a norma DIN 74324
Temperatura de funcionamento:
-40 °C* a +100 °C (* com temperaturas inferiores a +2 °C, verifique a qualidade do ar)
Mangueiras:
Em conformidade com a norma DIN 74324
Material:
- Corpo do ligador: Latão
- Anel de extração: Latão niquelado
- Anel de fixação interior estriado: Latão niquelado
- O-ringue: Borracha nitrílica (baixo nitrilo)
Acima de um determinado comprimento, os tubos "vibram", independentemente de serem fabricados em aço, cobre ou plástico. Por isso, todos os tubos de travão (5-16 mm de diâmetro) devem ser fixados na carroçaria ou no chassis com abraçadeiras para tubos, em borracha se possível, com uma distância de 1 m entre elas, mas nunca excedendo os 1,20 m.
- Para tubos em poliamida de Ø de 6 a 16 mm
- Para ligar os componentes do sistema de travagem pneumático em viaturas comerciais e sistema auxiliares de viaturas comerciais
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!