Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Ligador angular tipo A
Os ligadores angulares A com rebordo de reforço são ideais para ligações de madeira/madeira e madeira/betão de sustentação de carga de alta qualidade em construções em madeira. Universalmente adequado para ligações standard, como madeiras de interligação.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
- Chapa metálica galvanizada a quente de ambos os lados (DX51D + Z275 [aprox. 20 µm]), em conformidade com a norma EN 10327:2004
- Aplicação nas classes de utilização 1 e 2 em conformidade com a norma EN 1995:2013
Aprovação técnica europeia ETA-09/214
Quando necessário, a carga transversal das madeiras ligadas deve ser observada e verificada. É possível adicionar um reforço transversal através de parafusos de rosca total ASSY plus VG.
O diâmetro do(a) parafuso/bucha metálica apenas pode ser, no máximo, 2 mm inferior ao diâmetro do furo.
É possível encontrar tabelas sobre cargas e instruções de processamento detalhadas na página de serviço www.wuerth.de/holzverbinder.
Ligações de sustentação de carga de vigas de madeira em madeira, tais como viga com viga e viga secundária com viga principal.
Fixadores adequados:
- Prego anelado/estriado em conformidade com a norma EN 14592: 4,0 x 40 mm
- ASSY 3.0 Combi em conformidade com a norma ETA 11/0190: p = 12 mm
- Parafusos e buchas metálicas em conformidade com as especificações do fabricante: p = 12 mm
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!