As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Lâmpada de trabalho com 2000 lúmen
Luz suave, agradável e de pouca sombra para trabalhar sem esforço
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
- Painel LED com LED SMD de elevada eficiência (> 110 lm/W)
- Caixa de 2 componentes resistente a impactos e inquebrável
- O cabo pode ser enrolado à volta da caixa
- A lâmpada não precisa de ser substituída
- Baixo consumo de energia
- Sem tempo de aquecimento e pré-aquecimento
- Fabricada na Alemanha
Para utilização no interior e exterior
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!