As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Laca em spray, mate
Qualidade nitroalquídica duradoura de elevado nível técnico
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
De elevada qualidade nitro alquídica
- Secagem rápida
- Fácil de aplicar
- Muito boas propriedades de cobertura
- Boa cobertura
Pode ser revestida com todos os tipos de primários, produtos de enchimento e tintas comuns
Tinta à base de resina de secagem rápida
A fórmula não contém metais pesados
Tempo de secagem a 20 °C
- Seco ao pó< 10 min.
- Não aderente< 20 min.
- Secagem ao toque< 60 min.
Resistente a temperaturas até +80 °C
Para trabalhos de reparação de pintura, para proteção contra a corrosão e as condições climatéricas e para acabamento de superfícies. Superfícies: Madeira, metal, tecido, pedra, cerâmica, vidro, plásticos possíveis de pintar, betão, vime. Vasto campo de aplicações: Veículos comerciais, carroçarias, radiadores, construção de janelas, construção em aço. etc.
Agite bem a lata durante aproximadamente 2 minutos antes de utilizar. A superfície deve estar limpa, seca e sem gordura. Remova a ferrugem solta e a tinta antiga, lixe e aplique primário. Distância de pulverização: 20–25 cm. Mantenha um tempo de secagem de aproximadamente 5 minutos entre pulverizações.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!