Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Laca em spray resistente ao calor
Laca em spray para peças submetias a elevadas temperaturas em automóveis, setor doméstico e indústria.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
- Extremamente resistente ao calor até 650 °C
- Resistente a intempéries
- Resiliente
- Sem metais pesados: sem chumbo, cádmio, crómio
Para pintar peças submetias a elevadas temperaturas como tubos de escape, grelhas, fornos, caldeiras, entre outras.
Sem necessidade de pré-tratamento com primário e de pós-tratamento com outras tintas de acabamento e vernizes transparentes.
Tempos de secagem: Secagem em relação ao pó: após 10 minutos. Secagem ao tato: após 25 minutos. A tinta endurece apenas a temperaturas superiores a +250 °C, aquecimento lento.
Aplicação de spray: aplique uma camada fina; após um tempo de secagem de 3-5 minutos, aplique uma camada final. (Espessura da película seca de 20–30 μm)
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!