Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Instrumento de nivelamento para construção automática Com visão adicional menos precisa
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Nivelamento da linha de visão: Automático (pré-ajustamento através de nível)
- O instrumento compensa automaticamente os erros de leitura menores do nível de caixa
- Extremamente insensível a vibrações
Distância de visão muito curta
Botões de operação grandes e antiderrapantes
Funcionamento simples que poupa tempo.
Círculo de metal horizontal por detrás de vidro, 400 gon
Resistente, até mesmo com condições meteorológicas extremas.
Caixa: Alumínio, à prova de salpicos
Para utilização à chuva, resistente a impactos
Parafuso de tangente horizontal montado em mola contínua
Foco com prevenção contra excesso de rotação
Espelho com nível de caixa
- cm estimada: aprox. 150 m
- Graduação: vertical
- Imagem: vertical
- Compensador: com amortecimento magnético
- Numeração: 1 gon
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!