Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Esquadro magnético
Esquadro magnético para uma fixação rápida durante os trabalhos de soldadura, funciona como auxiliar
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
- Ligação precisa de componentes metálicos planos, curvos ou redondos
- Substitui o "segundo operador" durante a montagem, poupando tempo e custos de trabalho
- Remoção simples através da inclinação para o lado.
- O esquadro magnético permite os seguintes ângulos: 30°, 45°, 75° e 90° (ver a imagem). Outras opções: 105°, 120° e 180°
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!