Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Parafuso de cabeça sextavada com haste e rosca fina
ISO 8765, aço galvanizado 10,9 passivado com camada espessa (VZD)
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Os elementos de ligação com uma camada espessa passivada (VZD) de zinco sem crómio (VI) galvanizado oferecem uma alternativa segura para o futuro para superfícies com crómio (VI). O revestimento é constituído por uma camada de zinco com passivação à base de crómio (III).
Resumo das vantagens:
- Alternativa sem crómio (VI) para A2C ou A3C
- Capacidade térmica até 120 °C
- Distribuição uniforme da camada
A norma ISO 8765 substitui a norma DIN 960 | Existem algumas semelhanças | Tamanho nominal aumentado | Medidas da chave para M10, M12, M14 e M22 alteradas.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!