Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Parafuso sextavado, com rosca total e rosca fina
ISO 8676, aço 10.9, galvanizado com passivação espessa
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Os elementos de ligação galvanizados com revestimento em zinco níquel (ZSM) e sem crómio (VI) representam uma alternativa mais segura para o futuro em comparação com as superfícies que contém crómio (VI). O revestimento é constituído por uma camada de zinco com passivação à base de crómio (III) sem vedante.
Resumo das vantagens:
- Alternativa sem crómio (VI) para A2C ou A3C
- Capacidade térmica até 120 °C
- Distribuição uniforme da camada
- Funcional e decorativo
A norma ISO 8676 substitui a norma DIN 961 | Existem algumas semelhanças | Tamanho nominal aumentado | Medidas da chave alteradas para M10, M12, M14 e M22.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!