Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Porca sextavada, forma baixa com rosca fina ISO 8675, aço 4, galvanizado a amarelo cromado (A2C)
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
A norma ISO 8675 substitui a norma DIN 439 com rosca fina | Existem algumas semelhanças | Classes de resistência para aços inox alteradas de 50 para 025 e de 70 para 035 | Larguras entre faces alteradas para M10, M12, M14, M22 | Ø nominal M1.8 removido | A rosca standard foi movida foi incluída na norma ISO 4035 | A norma ISO 8675 apenas contém rosca fina.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!