Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Porca sextavada com rosca fina ISO 8673, aço 8, galvanizado, passivado a azul (A2K)
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
A norma ISO 8673 substitui a norma DIN 934 | Não existem semelhanças | Diâmetro nominal alterado | Algumas alturas de porcas alteradas | Largura entre faces alterada para M10, M12, M14, M22 | A norma ISO 8673 apenas regula a rosca fina | Rosca standard incluída na norma ISO 4032.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!