Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Porca sextavada com rosca fina
ISO 8673, aço 10, galvanizado com passivação espessa (VZD)
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Os elementos de ligação galvanizados com passivação espessa (VZD) e sem crómio (VI) oferecem uma alternativa segura para o futuro em comparação com as superfícies que contêm crómio (VI). O revestimento é constituído por uma camada de zinco com passivação à base de crómio (III).
Resumo das vantagens:
- Alternativa sem crómio (VI) para A2C ou A3C
- Capacidade térmica até 120 °C
- Distribuição uniforme da camada
A norma ISO 8673 substitui a norma DIN 934 | Não existem semelhanças | Diâmetro nominal alterado | Algumas alturas de porcas alteradas | Largura entre faces alterada para M10, M12, M14, M22 | A norma ISO 8673 apenas regula a rosca fina | Rosca standard incluída na norma ISO 4032.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!