Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Parafuso de cabeça cilíndrica com ressalto e cabeça sextavada ISO 7379, aço 12.9, simples, tolerância f9
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
- Os parafusos de ressalto são frequentemente usados onde se espera que as ligações roscadas absorvam forças laterais ou onde for necessário salvaguardar a posição das peças de trabalho em relação umas às outras.
- Veio com classe de tolerância f9
O diâmetro da haste do ressalto difere da ISO 7379 nos seguintes diâmetros de rosca:
- M5 = diâmetro da haste de 6 mm
- M10 = diâmetro da haste de 12 mm
- M20 = diâmetro da haste de 24 mm
Devido à sua geometria, esses parafusos só podem ser carregados a uma extensão limitada no teste de carga final de acordo com a norma ISO 898-1 e são marcados com um 0 na frente da classe de resistência real.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!