Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Anilha plana sem chanfradura
ISO 7089, aço 300 HV, galvanizado, prateado
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Os revestimentos galvanizados são revestimentos de proteção anticorrosiva sem crómio (VI) para a montagem de veículos comerciais, máquinas de construção, equipamento e veículos agrícolas e todas as outras áreas que exigem requisitos de proteção anticorrosiva ao nível da construção de veículos.
A resistência à corrosão de ZFSH é a seguinte:
- Diâmetro ≥ M6 - 480h*
- Diâmetro ≥ M10 - 720h*
* Valores de referência: sem corrosão do metal base em peças sem rosca em teste de névoa salina, de acordo com a norma ISO9227 NSS
O nome ZFSH tem o seguinte significado:
Revestimento galvanizado, com camada superior, cor prateada, sem lubrificação que altera o coeficiente de atrito.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!