Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Parafuso rosca de chapa com cabeça cilíndrica, forma C e fenda Phillips Z ISO 7049, aço inox A2, forma C (com ponta)
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Os parafusos rosca de chapa pertencem à família de parafusos autorroscantes. Quando aparafusados num furo pré-perfurados, estes parafusos formam a sua própria contrarrosca.
Os valores de referência para a seleção do diâmetro de furo correto estão indicados na norma DIN 7975.
Forma C = rosca com ponta
Forma F = rosca sem ponta
Forma R = rosca com ponta redonda
Os parafusos rosca de chapa em aço inox são mais fracos do que os parafusos rosca de chapa de aço temperado. Isto significa que estes parafusos não podem formar uma contrarrosca em chapa de aço. Por este motivo, apenas são utilizados em materiais macios, como alumínio.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!