Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Porca sextavada com elemento de fixação (totalmente metálico) ISO 7042, aço inox A4-70, simples
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
A norma ISO 7042 substitui as normas DIN 980 e DIN 6925 | Existem algumas semelhanças | Roscas M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 e M39 removidas | Altura da porca alterada | Largura entre faces para M10, M12 e M14 alteradas para 16 mm, 18 mm e 21 mm | Rosca fina incluída na norma ISO 10513 | ISO 7042 válida para classes de resistência 5, 8, 10, 12.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!