Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Porca sextavada com elemento de fixação (totalmente metálica) ISO 7042, aço 8, galvanizado com passivação espessa (VZD)
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Os elementos de ligação galvanizados com passivação espessa (VZD) e sem crómio (VI) oferecem uma alternativa segura para o futuro em comparação com as superfícies que contêm crómio (VI). O revestimento é constituído por uma camada de zinco com passivação à base de crómio (III).
Resumo das vantagens:
- Alternativa sem crómio (VI) para A2C ou A3C
- Capacidade térmica até 120 °C
- Distribuição uniforme da camada
A norma ISO 7042 substitui as normas DIN 980 e DIN 6925 | Existem algumas semelhanças | Roscas M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 e M39 removidas | Altura da porca alterada | Largura entre faces para M10, M12 e M14 alteradas para 16, 18 e 21 mm | Rosca fina incluída na norma ISO 10513 | ISO 7042 aplicável para classes de resistência 5, 8, 10, 12.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!