As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Porca sextavada com elemento de fixação (totalmente metálica) ISO 7042, aço, classe de resistência 10, zinco níquel, prateado (ZNSHL)
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Os elementos de fixação galvanizados com revestimento prateado zinco níquel (ZNSHL) e sem crómio (VI) são adequados para aplicações com um elevado risco de corrosão. O revestimento é composto por camada em liga zinco níquel e um revestimento de vedação (camada superior com partículas de lubrificação integradas).
Resistência à corrosão:
- Diâmetro ≥ M2 – 360h*
- Diâmetro ≥ M4 – 600h*
- Diâmetro ≥ M10 – 720 h*
- *Sem corrosão do metal base em pontos sem rosca no teste de névoa salina, de acordo com a norma DIN EN ISO 9227 NSS
Resumo das vantagens:
- Resistência à corrosão até 720 horas para a corrosão do metal base em conformidade com a norma DIN EN ISO 9227 NSS
- Sem crómio (VI)
- Gama do coeficiente de atrito ajustado de 0,09 μ-0,14 μ devido à camada superior com partículas de lubrificação integradas
- Capacidade térmica até 120 °C
- Distribuição uniforme da camada
- Funcional e decorativo
A norma ISO 7042 substitui as normas DIN 980 e DIN 6925 | Existem algumas semelhanças | Roscas M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 e M39 removidas | Altura da porca alterada | Largura entre faces para M10, M12 e M14 alteradas para 16 mm, 18 mm e 21 mm | Rosca fina incluída na norma ISO 10513 | ISO 7042 válida para classes de resistência 5, 8, 10, 12.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!