Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Porca sextavada com travamento (sem inserção metálica)
ISO 7040, aço inox A2–70, simples
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
A ISO 7040 substitui a DIN 982 | Existem ligeiras semelhanças | Rosca M7, M18, M22 removida | Porca M3, M4, M30 e M36 adicionada | Altura da porca alterada | Larguras em planos M10, M12 e M14 alteradas para 16, 18 e 21 mm | Rosca fina incluída em ISO 10512 | Classe de resistência 12 removida| ISO 7040 aplica-se às classes de resistência 5, 8, 10.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!