Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Porca sextavada com elemento de fixação (castanho, inserção não metálica) ISO 7040, aço inox A2-70, simples, com anel castanho
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
A norma ISO 7040 substitui a norma DIN 982 | Existem algumas semelhanças | Roscas M7, M18 e M22 removidas | Roscas M3, M4, M30 e M36 adicionadas | Altura da porca alterada | Largura entre faces para as roscas M10, M12 e M14 alteradas para 16 mm, 18 mm e 21 mm | Rosca fina incluída na norma ISO 10512 | Classe de resistência 12 removida| ISO 7040 aplica-se às classes de resistência 5, 8, 10.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!