Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Porca sextavada, forma baixa, rosca à esquerda DIN 4035, aço A2, simples
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
A norma ISO 4035 substitui a norma DIN 439-2 (com chanfro) | Existem algumas semelhanças | Classes de resistência para aço inox alteradas de 50 para 025 e de 70 para 035 | Larguras entre faces alteradas para M10, M12, M14, M22 | Diâmetro nominal para M1.8 removido | A norma ISO 4035 apenas regula a rosca standard | A rosca fina foi movida para a norma ISO 8675.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!