Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Porca sextavada, perfil baixo
ISO 4035, aço galvanizado 05 passivado com camada espessa (VZD)
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Os elementos de ligação com uma camada espessa passivada (VZD) de zinco sem crómio (VI) galvanizado oferecem uma alternativa segura para o futuro para superfícies com crómio (VI). O revestimento é constituído por uma camada de zinco com passivação à base de crómio (III).
Resumo das vantagens:
- Alternativa sem crómio (VI) para A2C ou A3C
- Capacidade térmica até 120 °C
- Distribuição uniforme da camada
A norma ISO 4035 substitui a norma DIN 439-2 (com chanfro) | Existem algumas semelhanças | Classes de resistência para aços inox alteradas de 50 para 025 e de 70 para 035 | Larguras entre faces alteradas para M10, M12, M14, M22 | Diâmetro nominal para M1.8 removido | A norma ISO 4035 apenas governa a rosca padrão | A rosca fina foi movida para a norma ISO 8675.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!