Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Porca sextavada ISO 4032, aço 6/8, galvanizado passivado com camada espessa (ZSML)
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Os elementos de ligação com uma camada espessa passivada (ZSML) sem crómio(VI) galvanizado representam uma alternativa segura para o futuro em comparação com superfícies que contém crómio (VI). O revestimento consiste numa camada de zinco com passivação numa base de crómio (III) e numa camada de vedação (camada superior com partículas de lubrificação integradas).
Resumo das vantagens:
- Substituição de maior qualidade de revestimentos galvanizados comuns, como A2C ou A3C
- Coeficiente de atrito ajustado de 0,09 μ–0,14 μ devido a camada superior com partículas de lubrificação integradas
- Capacidade térmica até 120 °C
- Distribuição uniforme da camada
- Funcional e decorativo
A norma ISO 4032 substitui a norma DIN 934 | Não existem semelhanças | Diâmetro nominal alterado | Algumas alturas de porcas alteradas | Larguras entre faces alteradas para M10, M12, M14, M22 | Apenas para a rosca padrão | A rosca fina foi movida para a norma ISO 8673.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!